Induktiver Sensor Ø 34 mm Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Schutzart: IP65 Anschlussklemmen bis 2,5 mm² Inkl. Befestigungsschelle
Induktiver Sensor Ø 34 mm Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar 20...250 V AC/DC Schutzart: IP65 Anschlussklemmen bis 2,5 mm² Inkl. Befestigungsschelle
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [b] Antivalent DC PNP Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle Schutzart: IP67 5 Lagen der aktiven Zone wählbar M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Schutzart: IP65 Anschlussklemmen 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP67 Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar Temperaturbereich: -25...70 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 20 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 30 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; Anschlussklemmen:...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter...