Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 20 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 20 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1584896
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0010
EAN/GTIN:
     5059040089808
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 20 → 250 V ac/dc
Länge = 121mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 250V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA, 250 mA
Schaltfrequenz max. = 55Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktiver Näherungsschalter Serie IM. Schaltabstand 15mm (b) (bündig einbaubar) Schaltabstand 20mm (nb) Für Gleich- und Wechselspannung Ausgangsfunktion Schließer/Öffner programmierbar Anschluss über Anschlussklemmen Richtung des Sensorfeldes variabel (siehe Skizze)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
20 → 250 V ac/dc
Länge:
121mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
250V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA, 250 mA
Schaltfrequenz max.:
55Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 20mm, 1584896, Automation, Sensoren, ifm electronic, IM0010, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 93,09*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 93,11*
€ 5,95*
ab € 82,09*
€ 93,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 95,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,26*
€ 96,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.