Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor ifm electronic KB0025 - KB-2020-ABOA/NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100142
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB0025
EAN/GTIN:
     4021179143578
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Kapazitiver Sensor Ø 34 mm
  • Schließer
  • 20...250 V AC/DC
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Schutzart: IP65
  • 2 m PVC-Kabel
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kapazitiver Sensor
Baureihe:
KB
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Bauform:
zylindrisch glatt
Einstellung:
Poti
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgangsstrom max.:
250 mA
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Schaltfrequenz:
25 Hz
Baugröße:
Ø 34 mm
Baulänge:
81 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Einsatzbereich:
für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten
Zulassungen:
CCC | cULus | CE | UKCA
Besonderheiten:
erhöhte Störfestigkeit
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle, Schraubendreher, Zylinderschraube, Federscheibe
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, kapazitive sensoren, kapazitiven sensor, kapazitiver näherungsschalter, kapazitiver endschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 142,16*
€ 155,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,57*
€ 171,87*
€ 4,98*
ab € 159,56*
€ 172,99*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 159,10*
€ 173,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,66*
€ 176,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
€ 3,44*
Zubehör
ifm electronic
E21087
€ 9,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.