| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 4,75* pro Stück |
| |
HARWIN D2608-42 SOCKEL IC, SOLDERLESS, 8POLIG (1 Angebot) Steckverbindertyp: DIP-Sockel Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Reihenabstand: 7.62 mm Rastermaß: 2.54 mm Produktpalette: D26 Kontaktmaterial: Berylliumkupfer SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der ... |
|
ab € 1,17* pro Stück |
| |
|
Preci-Dip 110-87-316-41-001101 |
ab € 2,82* pro 5 Stück |
| |
|
MPE Garry 074-2-016-3-C1STH-ZS0 |
ab € 1,73* pro Stück |
| |
|
Multicomp 2227MC-16-03-09-F1 |
ab € 0,275* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-2199298-4 |
ab € 0,0979* pro Stück |
| |
|
Mill-Max 110-13-318-41-001000 |
ab € 1,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6.073,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,26* pro Stück |
| |
HARTING Han B Sockel, M25, Seiteneingang, SMD, IP65 (19 Angebote) Serie = Han B Gewindegröße = M25 Montagetyp = SMD Größe = 24B Größencode Hersteller = 24B Gehäuseausrichtung = Seiteneingang Schutzart = IP65 Anschlussart = Schrauben HARTINGDie SMD-Aluminium-Druck... |
|
ab € 14,52* pro Stück |
| |
|
MPE Garry 074-2-016-3-C1SFH-ZS0 |
ab € 3,70* pro Stück |
| |
3M™ 8452-11B1-RK-TP, PLCC Sockel, 52-polig, 8400 Serie, 2,54 mm, 4,06 µm Au, Schwarz (1 Angebot) 3M™ PLCC-Sockel, vierreihig, Durchstecktechnik |
|
ab € 1,47* pro Stück |
| |
|
Mill-Max 110-43-632-41-001000 |
ab € 2,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,79* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema IC Sockel | | | Mit dem IC-Sockel ICs einfach und sicher einsetzen oder ersetzen
Integrierte Schaltungen sind sehr empfindliche Bauteile, die bereits beim Einlöten in eine Platine überhitzt werden können und dadurch kaputtgehen. Um dies zu verhindern, kann ein IC-Sockel eingesetzt werden. Dieser wird zunächst anstelle des ICs in die Platine eingelötet. Anschließend kann die integrierte Schaltung in diesen Sockel eingesetzt werden, ohne Gefahr zu laufen, das IC durch das Einlöten zu gefährden. Außerdem hat ein IC-Sockel noch einen weiteren Vorteil: Durch seinen Einsatz ist es möglich, eine integrierte Schaltung ohne großen Aufwand einfach zu wechseln. Jeder, der schon einmal eine integrierte Schaltung ausgelötet hat, kennt sicherlich den Aufwand, der damit verbunden ist. Außerdem kommt es nicht selten vor, dass beim Auslöten die Leiterbahnen der Platine beschädigt werden. IC-Sockel sind für sehr viele unterschiedliche integrierte Schaltungen verfügbar und sind in der Regel sehr preiswert zu erhalten. Auch bietet es sich an, beim Wechsel einer integrierten Schaltung gleich einen IC-Sockel mit in die Platine einzusetzen.
IC-Sockel für unterschiedliche Gehäusetypen von ICs
IC-Sockel sind keinesfalls nur für integrierte Schaltungen für die konventionelle Leiterplattenmontage erhältlich. Sie bekommen die Sockel sowohl in den herkömmlichen Gehäuseformen für die konventionelle Montage in Form von DIL-ICs als auch für die platzsparende SMD-Technik. Für diese Technik werden meistens die sogenannten PLCC-Sockel verwendet. Allerdings sollte auch beachtet werden, dass für die Montage auf den Platinen entsprechende Lötwerkzeuge benötigt werden, wie dies auch beim Wechsel von den meisten anderen SMD-Bauteilen der Fall ist.
Die Pinanzahl der integrierten Schaltungen spielt natürlich auch eine Rolle
Da es integrierte Schaltungen mit unterschiedlichen Anzahlen von Anschlüssen gibt, sollten natürlich auch die entsprechenden IC-Sockel mit der passenden Anzahl von Anschlüssen ausgewählt werden. Wegen der Vielzahl der erhältlichen IC-Sockel dürften Sie aber keine Probleme bekommen, den passenden Sockel für Ihre integrierte Schaltung zu erhalten. Bereits oberhalb der Produktsuche haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Suchergebnisse auf diejenigen zu beschränken, deren Pinanzahlen mit der Ihrer integrierten Schaltung übereinstimmen.
IC-Testfassungen und deren Einsatzgebiete
Neben den herkömmlichen IC-Sockeln sind auch sogenannte IC-Testfassungen im Sortiment enthalten, die einen besonders einfachen und schnellen Wechsel der integrierten Schaltung ermöglichen. Diese Testfassungen besitzen einen kleinen Hebel an der Seite, der die Anschlusspins der integrierten Schaltung arretieren oder freigeben kann. Durch die Freigabe der Anschlüsse ist ein einfacher Wechsel der integrierten Schaltung ohne Kraftaufwand möglich. Solche IC-Testfassungen werden beispielsweise dort eingesetzt, wo die integrierten Schaltungen häufiger gewechselt werden müssen. Mögliche Anwendungen für solche Schaltungen sind beispielsweise EPROM-Programmiergeräte oder andere Testgeräte.
IC-Sockeladapter
Diese speziellen IC-Sockel dienen dazu, eine integrierte Schaltung durch eine andere zu ersetzen, die zwar die gleichen Funktionen beinhaltet, jedoch eine andere Gehäuseform hat. Der IC-Sockeladapter wird dazu in einen vorhandenen IC-Sockel auf der Platine eingesetzt. Danach kann die entsprechende IC in den Sockeladapter eingesetzt werden.
|
|