Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt fü
Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt fü
Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt fü
Artikel-Nr.:
     4502-14B326
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     074-2-016-3-C1STH-ZS0
EAN/GTIN:
     4099879023261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
Carrier-IC-Fassungen Typ MPE-GARRY MC-Metal-Carrier DIL. Carrier-Material: Messing, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Federkontakt: vergoldet, Bemessungsstrom: 3,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Technische Merkmale (Polzahl, Rastermaß A, Oberfläche der Lötstifte): 074-2-016-3-C1STH-ZS0, 16-polig, A 7,62 mm, verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Carrier-IC-Fassung
Breite:
7.37 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
4.26 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.