Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-43-632-41-001000 DIP SOCKET, 32 POSITION, THROUGH HOLE, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1362812
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-43-632-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 110 Series
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-43-632-41-001000, 1362812, 136-2812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 96.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 192 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 384 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 1920 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 96000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-93-632-41-001000
    ab € 2,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.