Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Integrity rx2800 i4 Rack-Optimized Base Server LGA 1248 (Socket TW) Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Integrity rx2800 i4 Rack-Optimized Base Server LGA 1248 (Socket TW) Rack (2U)
HPE Integrity rx2800 i4 Rack-Optimized Base Server LGA 1248 (Socket TW) Rack (2U)
HPE Integrity rx2800 i4 Rack-Optimized Base Server LGA 1248 (Socket TW) Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17371623
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AT101A
EAN/GTIN:
     887758608340
Suchbegriffe:
IC Sockel
Rack Server
hp rack server
ic sockel
Muss die Serverinfrastruktur Ihrer Zweigstellen oder Rechenzentren mehr Benutzer und Anwendungen mit knapperen Budgets, weniger IT-Mitarbeitern und begrenztem Platz- oder Energieangebot unterstützen? In Ihrer auf hohe Sicherheit angewiesenen Umgebung sind Ausfallzeiten absolut inakzeptabel, und ein dynamischer IT-Betrieb erfordert eine flexible konvergente Infrastruktur, die mit Ihrem Unternehmen wächst? The HP Integrity rx2800 i4 Server, ein zuverlässiger und sicherer UNIX-Server mit zwei Sockeln und 2U Formfaktor, eignet sich hervorragend für Zweigstellen und auf Rack-Servern basierende Rechenzentren, die eine Reihe geschäftskritischer Workloads bewältigen müssen. Mit bis zu dreifacher Leistung, 21 % weniger Energieverbrauch und 33 % niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) rx2800 i4 ist der Server ein Ausbund an Effizienz. HP Virtual Partitions und Virtual Machines sorgen für Workload-Konsolidierung und Einsparungen bei den Kosten für Softwarelizenzen, während HP Insight Software und Integrated Lights-Out 3 die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen. HP-UX 11iv3 und HP Serviceguard unterstützen „Always-on“-Verfügbarkeit und Disaster Recovery.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
384 GB
Speicherspannung
1.35 V
ECC
Ja
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 1248 (Socket TW)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Unterstützte maximale Prozessortaktrate
2.53 GHz
Kompatible Prozessoren
Intel® Itanium®
Energie
Stromversorgung
1200 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.073,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.264,96*
€ 7.455,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.221,18*
€ 7.403,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.110,76*
€ 7.271,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.073,14*
€ 7.227,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AB469A
ab € 225,95*
Zubehör
HP
AT133A
ab € 740,06*
Zubehör
HP
AD337A
ab € 738,81*
Zubehör
HP
AT110A
ab € 7.190,20*
Zubehör
HP
AT103A
ab € 1.124,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.