Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-13-318-41-001000 DIP SOCKET, 18 POSITION, THROUGH HOLE, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1224709
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-13-318-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Produktpalette: 110 Series
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-13-318-41-001000, 1224709, 122-4709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,83*
      
    Preis gilt ab 110.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 220 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 110000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-99-318-41-001000
    ab € 0,771*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.