| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-3126 Herst.-Nr.: 3126 EAN/GTIN: 4024941031264 |
| | |
|
| | |
| Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 149 mm, Gerätebreite: 53 mm, Gerätetiefe: 69 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Weitere Informationen: | | Militärausführung: | false | Kennfarbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | RAL-Nummer: | 5015 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Polzahl: | 3 | Kabeleinführung: | Verschraubung | IEC-Stromstärke: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Kupplungssteckverbinder, Kupplungssteckverbinder, Leistungsstecker, cee-kupplung 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose |
| | |
| |