Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
DIL Steckverbinder
>
Artikel
HARWIN D2608-42 SOCKEL IC, SOLDERLESS, 8POLIG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1023046
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
D2608-42
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 8-polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp:
DIP-Sockel
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Reihenabstand:
7.62 mm
Rastermaß:
2.54 mm
Produktpalette:
D26
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
SVHC:
Lead (21-Jan-2025)
Anzahl der Kontakte:
8 Kontakt(e)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
IC-Sockel
Weitere Suchbegriffe:
IC-Sockel
,
Steckverbinder
,
HARWIN
,
D2608-42
,
1023046
,
102-3046
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO 2227MC-08-03-18-F1 IC SOCKET, DIL 0.3 Zoll 8WAY
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
€ 0,417*
Ähnlich
MULTICOMP PRO 2227MC-08-03-F1 IC SOCKEL, DIL, 0.3 Zoll, TUBE/60, 8POLIG
Multicomp
2227MC-08-03-F1
€ 21,90*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC-2227-08-03-F1 BUCHSE IC,DIL,0.3',TUBE/60,8POLE
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
€ 11,68*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC15525 DIP-SOCKEL, 8POS, 2.54MM, THT
Multicomp
SPC15525
€ 1,453*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.