Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR176 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30362493
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR176
EAN/GTIN:
     793950371763
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Das FLIR MR176 Feuchtemessgerät Plus mit IGM™ ist eine Komplettlösung mit integrierter Wärmebildkamera, die Sie genau darauf hinweist, wo Sie die Feuchtigkeit am effektivsten messen können.

Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie Infrared Guided Measurement (IGM) hilft Ihnen das MR176 dabei, Feuchtigkeitsprobleme schnell zu überprüfen und anzuvisieren. Mit seinem optischen Laser weist es Sie auf die Stelle hin, an der Sie Ihre Messung am effektivsten ausführen und die zugehörigen Messwerte analysieren können.

Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und seinem externen Stiftsensor bietet es Ihnen die Flexibilität, in jeder Situation selbst zu entscheiden, ob Sie eine nicht-invasive oder eine invasive Messung vornehmen möchten.

In Verbindung mit dem vor Ort austauschbaren Temperatur- und relativen Luftfeuchtesensor und den automatisch berechneten Umgebungsmesswerten ermöglicht Ihnen das MR176 ein bequemeres und einfacheres Arbeiten und liefert Ihnen schneller die richtigen Messwerte.

Inhalt des Kits
Thermisches Feuchtigkeitsmessgerät FLIR MR176
Austauschbarer Temperatur- und relativer Feuchtigkeitssensor FLIR MR01
Standard-Kontaktsonde FLIR MR02
Kurzanleitung
Internationales USB-Ladegerät
USB-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
800 g
Technische Details
Zweck
Drinnen
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
1.5 %
Platzierung
Hand
Temperaturmesseinheit
F, K, °C
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
323 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,91*
€ 1.208,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,02*
€ 1.176,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 979,39*
€ 1.165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,59*
€ 1.131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,38*
€ 1.104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,88*
€ 1.099,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 28,37*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 168,65*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 268,89*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 400,41*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 183,87*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 69,36*
Zubehör
FLIR Systems
MR12
ab € 137,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.