Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick W70V1 Umgebungsthermometer Elektronisches Hygrometer Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wick W70V1 Umgebungsthermometer Elektronisches Hygrometer Indoor Weiß
Wick W70V1 Umgebungsthermometer Elektronisches Hygrometer Indoor Weiß
Wick W70V1 Umgebungsthermometer Elektronisches Hygrometer Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108182158
Hersteller:
     Wick
Herst.-Nr.:
     W70V1
EAN/GTIN:
     4022167700360
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
230 g
Design
Typ
Elektronisches Hygrometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.