Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hydraulikkupplung

  Hydraulikkupplung  (1.716 Angebote unter 27.603.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulikkupplung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydraulikkupplung"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4 (1 Angebot) 
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Anschluss: Standard = Euro 7.2, Euro 7.4 Gewindegröße = 1/4Zoll Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ESI 07 Ansc...
Prevost
ESI 071101CP
ab € 24,21*
pro Stück
 
 Stück
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 9mm Euro 7.2, Euro 7.4 (1 Angebot) 
Anschluss: Standard = Euro 7.2, Euro 7.4 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ESI 07 Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 9mm Material = Gehäuse ...
Prevost
ESI 071809CP
ab € 26,20*
pro Stück
 
 Stück
Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, G1/4 Stecker, Mit Gewinde ISO C6 (1 Angebot) 
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Anschluss: Standard = ISO C6 Gewindegröße = 1/4Zoll Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Serie = RBE Anschlusstyp = Mit Gewin...
Staubli – Fluid Connectors
RBE 06.6151
ab € 6,70*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G1/4 IG, NW6,3 (8 Angebote) 
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 1/4 IG, NW 6,3, Betriebsdruck max. 200 bar, Temp. -20°C bis 100°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241...
Riegler
246.02
ab € 14,25*
pro Stück
 
 Stück
Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 1 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m (1 Angebot) 
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
KLOTZ Technics
201-038-40
ab € 462,69*
pro 40 Meter
 
 Rolle
Hydraulikkupplung, Serie A, NW 13, Messing, G 1/2 IG (8 Angebote) 
Hydraulikkupplung, Serie A, NW 13, Messing, G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 250 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie A.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen D...
Riegler
242.01 A
ab € 25,51*
pro Stück
 
 Stück
461032.3 Schott-Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.3, 12 L (M18x1,5) (3 Angebote) 
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
LANDEFELD
461032.3
ab € 7,71*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/2 IG NW 11 (8 Angebote) 
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach IS...
Riegler
246.14
ab € 111,62*
pro Stück
 
 Stück
Enerpac C Hydraulik-Schnellkupplung für Kupplung für hohen Durchfluss bis 700 bar, Enerpac-Pumpen und -Zylinder, Buchse (4 Angebote) 
Gewinde = NPTF 3/8, Innengewinde Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 3/8Zoll Material = Stahl (Staubschutzkappe) Serie = C Typ = Schnellverbindung Standardgewinde = NPTF Anschluss-Gender = Buc...
Enerpac
C604
ab € 66,98*
pro Stück
 
 Stück
Nippel für Kupplungen NW 7,2, Stahl, G 1/2 IG (5 Angebote) 
Nippel für Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2, Stahl, G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C
Riegler
424.53
ab € 2,47*
pro Stück
 
 Stück
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 10mm ISO B6 (1 Angebot) 
Anschluss: Standard = ISO B6 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ISI 06 Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm Material = Gehäuse aus Verbund...
Prevost
ISI 061810CP
ab € 35,43*
pro Stück
 
 Stück
Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 1 1/4 Zol Zoll, ohne Kupplung, 40 m (1 Angebot) 
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
KLOTZ Technics
201-032-40
ab € 353,14*
pro 40 Meter
 
 Rolle
Hydraulikkupplung, Serie B, Stahl, G 1 IG, NW 20 (8 Angebote) 
Hydraulikkupplung, Serie B, Stahl, G 1 IG, NW 20, Betriebsdruck max. 300 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie B.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druck...
Riegler
242.05 B
ab € 71,22*
pro Stück
 
 Stück
461022.3 Schott-Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, 12 L (M18x1,5) (3 Angebote) 
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
LANDEFELD
461022.3
ab € 15,40*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/4 IG NW 6,3 (8 Angebote) 
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6,3, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach I...
Riegler
246.12
ab € 53,49*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   115   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulikkupplung
^

Hydraulik Kupplung für hydraulische Systeme

Die Hydraulik-Kupplungen sind Steck- oder Schraubverbinder für hydraulische Systeme. Die Hydraulikwerkzeuge werden in vielen Varianten, Größen und Beständigkeiten angeboten.

Hydraulik Kupplung im Überblick

Im professionellen Bereich wird die Kupplung eingesetzt um
  • zwei oder mehr Leitungen miteinander zu verbinden oder
  • hydraulische Geräte aneinander oder an Leitungen zu koppeln.
Aus diesen Verwendungsmöglichkeiten ergeben sich umfangreiche Kupplungsvarianten. Die Hydraulik Kupplung kann auch als Schnelltrennkupplung oder Schnellkupplung bezeichnet werden. Die Verbinder lassen sich nach ihren Anschlüssen in Schraub-, Steck- und Systemkupplungen einteilen:

Schraubkupplungen

Die Verbindung der hydraulischen Komponenten erfolgt durch eine Verschraubung der Kupplung beziehungsweise der Kupplungsteile miteinander. Die Schraubkupplung besteht meist aus einer Muffe und einem Stecker oder ähnlich wirkenden Elementen. Beim Kuppeln öffnen sich die meist integrierten Ventile, im Lösevorgang schließen sie sich wieder. Diese Konstruktion verhindert, dass Umgebungsluft in das hydraulische System gelangt. Sie wird bevorzugt eingesetzt bei höheren Betriebsdrücken oder stärkeren Druckschwankungen.

Steckkupplungen

Die Steckkupplung ist die schnellste Verbindungsvariante und eignet sich für niedrigere Betriebsdrücke. Sie zeigt sich meist weniger resistent gegen Druckschwankungen. Die Steckkupplung erfolgt meist federkraftbasierend; im Inneren der Kupplung werden Kugeln zum Schließen nach außen gedrückt und finden in der Steckernut Halt. Mit einer Verriegelungshülse lässt sich die Steckkupplung sehr schnell lösen. Die eingebauten Ventile halten auch während des Kuppelns und Entkuppelns Luft aus dem Hydrauliksystem fern.

Systemspezfische Kupplungen

Die systemspezifischen Kupplungen oder Systemkupplungen sind spezielle Varianten der Hydraulik Kupplung. Diese Elemente werden auf ein hydraulisches Herstellersystem ausgelegt.

Auswahltipps für Kupplungen

Die Kupplungen, Fittings oder Anschlussstücke sind Elemente, die für eine dichte und zuverlässige Verbindung sorgen. Die kleinen Bauteile sollten optimal auf die Leitungen oder hydraulischen Geräte vor Ort angepasst sein. Typische Auswahlkriterien sind Eignungen für den Betriebsdruck, die Durchflussmenge, Temperaturbeständigkeiten, Anschlussgrößen und die gewünschte Materialtreue.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.