Gewinde = BSP3/4 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 3/4Zoll Material = Messing Serie = IRBO Verwendbar mit = ISO 7241-1-B Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Dichtungsm...
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdruck max. 100 bar, Temp. -20°C bis 100°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241,...
Gewinde = BSP3/4 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 3/4Zoll Material = Messing Serie = IRBO Verwendbar mit = ISO 7241-1-B Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Dichtung...
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
Gewinde = BSP1/2 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 1/2Zoll Material = Messing Serie = IRBO Verwendbar mit = ISO 7241-1-B Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Dichtung...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 1/8 IG, NW 4,3, Betriebsdruck max. 250 bar, Temp. -20°C bis 100°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/8 IG, NW 7,5, Betriebsdruck max. 200 bar, Temp. -20°C bis 100°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, POM, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdruck max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach I...