Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/2 IG NW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107706
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.14
EAN/GTIN:
     4047322061353
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
riegler hydraulikkupplung
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
27 mm
NW:
11
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
76,0 mm
Durchfluss (Luft):
1950 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, Druckluftkupplungen, Hochdruckkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
246.64
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.