| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz201-032-40 Herst.-Nr.: 201-032-40 EAN/GTIN: 4006918198323 |
| | |
|
| | |
| Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle mit bis zu 40 % Aromatenanteil beständig. Produktbeschreibung: - abriebfest, öl-, kraftstoff-, ozon- und witterungsbeständig
- Seele: NBR, schwarz, glatt
- Decke: SBR, schwarz, eckig quer gerieft, stoffgemustert
- Druckträger: Rayon-Cord-Einlage, Stahldrahtspirale
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis + 120 °C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 11 bar | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 1 1/4 Zoll - 32 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | Gewebe | Nennweite: | 1/4 Zoll | Platzdruck: | 30 bar | Temparaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Typ: | Spezialschlauch | Unterdruck: | 0,8 bar |
|
| | |
| | | |
| |