Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Artikel-Nr.:
     108EL-1358781
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ESI 071101CP
EAN/GTIN:
     3660058223454
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Anschluss: Standard = Euro 7.2, Euro 7.4
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = prevoS1 ESI 07
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +70°C

Pneumatische Kupplungen nach Euro-Norm. Eine Reihe von pneumatischen Schnellverbindungs-Sicherheitskupplungen und -Adaptern der Serie Prevost S1. Kompatibel mit Armaturen mit europäischem Profil in 7,2–7,4 mm. Die S1-Serie bietet eine Trennung und sicheren Druckabbau mit nur einem Tastendruck und umfasst eine aerodynamische Ventildichtungsbauweise für leckfreien Betrieb und optimierten Luftstrom. Die Pneumatikkupplungen der Serie S1 helfen dabei, die Energiekosten zu senken und die Produktivität zu steigern, indem sie alle signifikanten Energieverluste beseitigen und wartungsbedingte Stillstandszeiten deutlich reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomische Form. Rutschfeste Oberfläche ermöglicht festen Griff. Leichte und kompakte Bauweise. Abrieb-, korrosions- und bruchfest. Kompatibel mit Kupplungen mit europäischem Profil in 7,2–7,4 mm. Druckabbau und Trennung gleichzeitig. Farbcodiert für einfache Erkennung des Profils. Durchflussmenge 1820 l/min @ 6 bar. Anwendungsbereich. Fließband-Montagelinien. Kfz. Mechanische Fertigung. Maschinenwerkstätten. Druckindustrie. Textilindustrie. Holz- und Kunststoffindustrie. Technische Ausbildung
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Anschluss: Standard:
Euro 7.2, Euro 7.4
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
prevoS1 ESI 07
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, hydraulik kupplung, prevost schnellkupplung, 1358781, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, ESI071101CP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prevost
ERP 076101P2
ab € 5,85*
Zubehör
Prevost
ERP 076810P2
ab € 6,81*
Zubehör
Prevost
ERP 076813P2
ab € 8,55*
Zubehör
Prevost
ERP 076808P2
ab € 6,78*
Zubehör
Prevost
ERP 076809P2
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.