Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, POM, G 1/4 IG, NW 6, Betriebsdruck max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach IS...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, POM, G 1/8 IG, NW 4,3, Betriebsdruck max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 90°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach IS...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, POM, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdruck max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach I...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, POM, G 3/8 IG, NW 7,5, Betriebsdruck max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 90°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach IS...
SPXFLOW Power Team, Schraub-Kupplungsset kugeldichtend, bestehend aus Kupplungsstecker 9798 mit 3/8" NPT IG und Kupplungsmuffe 9796 mit 3/8" NPT AG und Gummistaubkappen, Betriebsdruck 700bar
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, B...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Gewinde = G1/2 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 1/2Zoll Material = Stahl Serie = IA Verwendbar mit = ISO 7241-1-A Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Oberfläche = Ver...
Druckluftverteiler »Multi-Link«, ohne Kupplung ,G 1/2 IG, Entnahmeeinheit 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CModulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...