Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 T1: ...
Technische Eigenschaften: Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S T1: G 1 1/2 A D3: 32 D4: 55 L1: 64 L3: 22 L4: 57 S1: 55 S2: 60 mm Bestellzeichen: GE-R-ED ...
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L T1: G 1 A D3: 19 D4: 40 L1: 43 L2: 17,5 L4: 34 S1: 41 ...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesse...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 T1: G 1 A D3: 23 D4: ...