| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 114-15/8 ES Herst.-Nr.: DN 114-15/8 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Gewinde: | G 1-1/4" | Gewinde-1: | UN 1-5/8"-12 | PN*: | 140 BAR | Gewicht: | 0,37 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DN114-15/8ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,14* | € 194,94* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 164,38* | € 195,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,50* | € 203,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|