T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht...
T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht...
T-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 10 mm, SW 17, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewich...
PARKER Einschraubstutzen EGE20SREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L2: 20 L3: 52 S1: 32 S2: 36 mm Oberfläche: Cr(VI)-frei L1: 35...