Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN112114HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN112114HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", 1.4571
DN112114HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 112114 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 112114 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
DN112114HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1-1/2"
Gewinde-1:
G 1-1/4"
PN:
315 BAR
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g1/4, doppelgewindenippel pneumatik, DN112114HDES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 150,75*
Lager 955
216
€ 5,90*
ab € 124,56*
€ 151,35*
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 156,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,1065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,87*
€ 172,3953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,4679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.