Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen2x18/20/36/40/38 Bauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm²Für die a...
Vorschaltgerät 18W TC-D/-T 163763Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 18 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 75 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitunge...
Standard-Vorschaltgeräte 14-65 W, 230 V, 50 Hz für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm 2 , für die automatische Leuchtenverdrahtu...
Vorschaltgeräte für HM-Lampen; 80/125 W Bauform: 53x69 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm² Schutzklasse I, tw 130 Gewicht: 1,22 kg, EEI=A3 Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzei...
E-Vorschaltgerät 14-24W 188666Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - ELXs-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampe...
Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 400 W mit Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung 230-240 V, 50 Hz,; 4,45 A Bauform 91x104 mm Vakuumgetränkt in; Polyesterharz Schraubklemmen: 0,75-2...
Vorschaltgeräte für HM-Lampen 50/80 W Bauform: 53x69 mm Für Quecksilberlampen (HM) Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm² Schutzklasse I, tw 130 Gewicht: 1,00 kg, EEI=A3 Vorsch...
Vorschaltgerät KL/LL2x15/30W VLA 169645Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 2x15/30 W Für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 140 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leit...