Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 1x58/65W T26/T38 509365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 1x58/65W T26/T38 509365
Vorschaltgerät 1x58/65W T26/T38 509365
Artikel-Nr.:
     3517A-46816301
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     509365
EAN/GTIN:
     4014364320373
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät 1x58/65W T26/T38 509365

Standard-Vorschaltgerät 230 V/ 50 HzFür Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen58/65 WBauform: 28x41 mmLochabstand: 220 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1,0 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse ITyp: LN 58.990Gewicht: 950 gEEI=B2
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,36*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,23*
€ 11,89*
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 12,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,68*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 9,51*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 5,35*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,16*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 5,16*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 5,32*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 13,53*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,74*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.