Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 130x28mm 505712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 130x28mm
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 130x28mm
Artikel-Nr.:
     262-B699B05
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     505712
EAN/GTIN:
     4014364253886
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 130x28mm 505712
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
28 mm mm
Für Lampenart T16:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 - 8 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
4 - 8 W W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
4 - 4 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 2
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
28 mm mm
Länge:
130 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vorschaltgerät t5 kvg, netztrafo, arnold houben trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,64*
4 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,23*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,79*
€ 11,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.