F-Tronic 1428915 Hohlwanddose winddicht (Ø x T) 68 mm x 61 mm 25er Set 25 St. Hohlwanddose 2Komponenten 47 mm 25er Beutel Winddicht IP30 Integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi passen sich nahtlos...
Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau4fachMerkmale: Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden....
Brandschutz Hohlwanddose 50mm BS2700 für Brandschutzwände EI30-EI120 mit Plattenstärke 5-40mm, mit eingesetzten Schrauben, vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen, 4 Leitungseinführungen 2...
Brandschutz Gerätedose HWD B15 9463-14Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung (9463-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der int...
HW LAN Dose E5100 mit Leitungseinführungen für 2x Netzwerkkabel und 1x Leitung, für die fachgerechte Installation von Netzwerkkabel gemäß DIN EN 50173, Glühdrahtprüfung 850°C, IP30, VDE, silikonfre...
Hohlwand Schalterdose Die Hohlwanddose in tiefer Ausführung mit Klemmraum ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertä...