Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 1428915 Hohlwanddose winddicht (Ø x T) 68 mm x 61 mm 25er Set 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428915-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     1428915
EAN/GTIN:
     4034338317246
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
F-Tronic 1428915 Hohlwanddose winddicht (Ø x T) 68 mm x 61 mm 25er Set 25 St.

Hohlwanddose 2Komponenten 47 mm 25er Beutel

Winddicht
IP30

Integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab, verhindern das Eindringen staubbelasteter Luft und verbessern den Schallschutz. Seitlich hochgezogene Membranen ermöglichen ein Einführung von Installationsrohr M25.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dose 2 - Komponenten · Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Orange · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: winddicht · Sets (LOV - nur für Titel): 25er Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 68 mm x 61 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Marke:
F-Tronic
Farbe:
orange
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Sets (LOV - nur für Titel):
25er Set
Schalterdosen-Besonderheiten:
winddicht
Ausführung (allgemein):
Dose 2 - Komponenten
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwanddose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, F-Tronic, 1428915, Verteilerdose, Klemmdose, Installationsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,98*
€ 41,56*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 41,57*
7 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,91*
€ 69,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,57*
€ 49,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.