Hohlwand Schalterdose extra flach Die Hohlwanddose in extra flacher Ausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet mit dünnen Wänden, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskarto...
GAO 352900003 Hohlwand-Gerätedose (L x B) 136mm x 68mm 1St. Mit schraubbaren Befestigungskrallen Kategorie: Hohlwand-Gerätedose Montageart: Hohlwand Ausführung: Schalterdose mit 2 Kammern Flammwidr...
Hohlwand Schalterdose extra flach Die Hohlwanddose in extra flacher Ausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet mit dünnen Wänden, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskarto...
Geräte-Verbindungsdose Hohlwand 9264-32Reinraum Geräte-Verbindungsdose mit umlaufender Dichtlippe, Tiefe 62 mm (9264-32). Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 62 mm
KOPOS KO 110/L_NA Hohlwand-Gerätedose (L x B) 115 mm x 115 mm 1 St. Dose mit Deckel und Trennsteg für Hohlwand 115x115x45 Anschluss zwei verschiedener Stromkreise mit einer Spannung bis 400 V, durc...
Hohlwand-Programm Produktinformation Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen • VDE-geprüft • Flammwidrigkeit 850 °C nach VDE 0606 • Berührungsschutz IP 3X • Maße nach DIN • vollisolierte Durc...
Hohlraum-Gerätedose, winddicht, 2-Komponenten, Ø 68, 61 mm mit integrierten selbstdichtenden Durchstossmembranen durch die nahtlose Anpassung an den Leiterquerschnitt wird gleichzeitig eine sichere...