Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 9098-77 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 9098-77 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AGRO 9098-77 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77682490
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     9098-77
EAN/GTIN:
     4013456336674
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
83 mm
Technische Details
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Durchmesser Montageloch
83 mm
Anzahl von Schrauben
8
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53893*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1556*
€ 8,51516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8356*
€ 8,13436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3456*
€ 7,55126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16893*
€ 4,96103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53893*
€ 4,21133
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2445-50
ab € 0,2373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.