Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva Styl Hohlwanddose, 2-fach, 76mm, 54mm, 54mm, 147mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611290
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MUR37914
EAN/GTIN:
     3606480789885
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 54mm
Serie = Mureva Styl
Breite = 76mm
Länge = 147mm
Farbe = Grau
Abmessungen = 54 x 147 x 76mm
Standard-Befestigung = NF
Farbfamilie = Grau

Mureva Styl – Dose für Oberflächenmontage – 2-fach, horizontal – grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
54mm
Serie:
Mureva Styl
Breite:
76mm
Länge:
147mm
Farbe:
Grau
Abmessungen:
54 x 147 x 76mm
Standard-Befestigung:
NF
Farbfamilie:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, schneider electric hohlwanddose, hohlraumdose, 1611290, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, MUR37914, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.