Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose Hohlwand 9264-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose Hohlwand 9264-32
Artikel-Nr.:
     3517I-35891119
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9264-32
EAN/GTIN:
     4013456587465
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Geräte-Verbindungsdose Hohlwand 9264-32

Reinraum Geräte-Verbindungsdose mit umlaufender Dichtlippe, Tiefe 62 mm (9264-32). Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 62 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 68 mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose, Klemmenkasten, Unterputz-Einbaudose, Dose, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.