Hohlwand Schalterdose extra flach Die Hohlwanddose in extra flacher Ausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet mit dünnen Wänden, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskarto...
Hohlwanddose hfr., weiß 9068-76Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen, Tiefe 61 mm, halogenfrei (9068-76). Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstech...
KOPOS KO 125/1L_NA Hohlwand-Gerätedose (L x B) 155 mm x 155 mm 1 St. Dose mit Deckel für Hohlwand 155x155x64 Mehrere Durchgänge zur Einführung der Kabel und Rohre Ausbruch der ganzen Seite zur einf...
Hohlwand Schalterdose winddicht Die Hohlwand-Schalterdose eignet sich hervorragend zur luftdichten Installation. Sie verfügt über Durchstoßmembrane und ist flammwidrig. Zudem besteht aus Polypropyl...
KOPOS KO 110/L_NA Hohlwand-Gerätedose (L x B) 115 mm x 115 mm 1 St. Dose mit Deckel und Trennsteg für Hohlwand 115x115x45 Anschluss zwei verschiedener Stromkreise mit einer Spannung bis 400 V, durc...
25er Pack Hohlraum-Gerätedose, winddicht, 2-Komponenten, Ø 68, 47 mm mit integrierten selbstdichtenden Durchstossmembranen durch die nahtlose Anpassung an den Leiterquerschnitt wird gleichzeitig ei...
Hohlwand Gerätedose 83x83x50mm 9798-77Quickbox® 1x1 (9798-77). Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften er...
Gerate-Verbindungsdose O-range?, Tiefe 62 mm, halogenfrei (9064-78). Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewahrter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine p...