Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Helligkeit-Temperaturschalter, 3-fach, Helligkeits-, Temperaturschalter 3-fach Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur. S...
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Dämmerungsmesswertgeber, Dämmerungsmesswertgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des gemessenen Lic...
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Helligkeitsmesswertgeber, Helligkeitsmesswertgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des gemessenen L...
CASAMBI PIR Sensor Helligkeitssensor 5117PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs s...
B + B Thermo-Technik Lichtfühler 1 St. SENSW-LIF Messbereich: 20000 - 0 lx (Ø x L) 12 mm x 60 mm Lichtfühler zum Universal-Schaltmodul mit Zweipunktregler Wetterbeständig, für Innen- und Außenmonta...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 700 nm Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - B...
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich - Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung - Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung - Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60...
Helligkeitssensor für OPUS® 1 und OPUS® 55-Rollladen Zeitschaltuhren zur Positionierung auf der Fensterscheibe Behang/Rollladen fährt bis zur entsprechenden Position Leitungslänge ca. 200 cm (verlä...