Der IC BW-HS 300 ist ein IC Smart Home Produkt mit zwei Funktionen und neuester 300er dS Technik. Der zweifach Sensor ist ein PIR Bewegungsmelder mit integrierter Helligkeitserfassung. Zwei Sensore...
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC...
Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schraubklemmen. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz...
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor polarweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 700 nm Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - B...
Helligkeitssensor Funk, Aufputz EEN003WHelligkeitssensor Funk, Aufputz. Funk-Helligkeitssensor Aufputz zur drahtlosen Übertragung des gemessenen Helligkeitswertes an mehrere digitale Multifunktions...
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich - Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs - Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung - Mischlichtmessung mit einstellba...
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor polarweiß matt zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33mm. ...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: - Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - Betr...
Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorb...