Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     C3716-30000466
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000466
EAN/GTIN:
     4010312317617
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Helligkeitssensor
Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß, 130x85x100mm, Schutzart IP55. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2300 Watt. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Smart Home Sensor. Bewegungssensor zur automatischen Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Der Funksensor sendet bei Bewegung bzw. Nicht-Bewegung Tastertelegramme in den Eltako Gebäudefunk. Geeignet für die Wandmontage im Außenbereich, für Eingänge, Garagen, Gärten, Korridore, Parks etc. Nur zur Installation außerhalb des Handbereiches vorgesehen. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sensorkopf horizontal um plusminus90grad drehbar und nach unten um 30grad neigbar, Erfassungswinkel 180grad, Erfassungsbereich quer max. 12m, Erfassungsbereich frontal max. 5m, Montagehöhe 2 bis 4m, zusätzlicher Unterkriechschutz Durchmesser 6 m. Helligkeitsschaltwert von 5 bis 1000 Lux und Nachlaufzeit von 1 Sekunde bis 20 Minuten einstellbar. Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von LED-, Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen. Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten. Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes, Impulsfunktion, Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches. Montage auf UP-Dose (60mm) möglich. Einhand-Stecksockelmontage. Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich. Einstellelemente geschützt angebracht. Blindklemme für Schutzleiter. Je 2 Stück Schrauben und Dübel liegen bei. Funksensor in einen Aktor einlernen: Der Funksensor wird als Universaltaster in einen im Lernmodus befindlichen Aktor eingelernt. Hierzu die Versorgungsspannung des Funksensors zuschalten. Das interne Relais schaltet ein und es wird ein Tastertelegramm gesendet, die zuvor blinkende LED im Aktor erlischt. Der Aktor muss in der Funktion ER ohne EW-Zeit betrieben werden. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software eingelernt werden: FSR14, FSR61, FSR71.
Weitere Suchbegriffe: Sonnensensor, helligkeitssensor, Lichtsensor, Lichtfühler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.