| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E937C37 Herst.-Nr.: 2CDG110089R0011 EAN/GTIN: 4016779664165 |
| |
|
| | |
| Helligkeitssensor KNX UP 200-1200lx 1Kan Lichtsensor LF/U2.1 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Einstellung: | 200 - 1200 lx lx | Funk bidirektional: | ja | KNX: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor, Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,45* | € 57,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,24* | € 59,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,41* | € 59,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,98* | € 60,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,11* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|