|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1152-6190-0-0035 Herst.-Nr.: 6190-0-0035 EAN/GTIN: 4011395988527 |
| |
|
|  |  |
 | Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Helligkeitsmesswertgeber, Helligkeitsmesswertgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V). Aufputz-Gehäuse IP 65 Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m) Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V Abfragespannung: , 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde Schutzart Gerät: IP 65 Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm Weitere Informationen:  |  | Bussystem EIB/KNX: | true | Montageart: | Aufputz | Art des Sensors: | Lichtsensor separat | Anzahl der Kanäle: | 1 | Einstellung: | 3000 lx | 60000 lx | Schutzart (IP): | IP65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |