HDMI® Splitter, 1x4, 4K / 60 Hz mit Downscaler Teilt ein HDMI® Signal auf vier Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR und Downscaling auf Full HD Produktvorteile: Auflösungen bis 4K / 60 Hz ...
Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu vier Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Anschlüsse: 1x...
Verteilt ein einzelnes UHD-Signal (Ultra High Definition) auf mehrere Bildschirme Dieser Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier ...
Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier UH...
Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z...
Der HDMI-Splitter VS184 ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z....
Für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Maximale Auflösung: 1920 X 1200, 1080P; nominell Herv...
HDMI-Splitter überträgt zur gleichen Zeit 4K Video + Audio an 4 HDMI-Bildschirme Dieser Ultra High Definition (UHD)-HDMI-Splitter wird für Heimkinos oder Digital Signage-Anwendungen über kurze Entf...
4-Port HDMI Splitter | 4K 60Hz | Eingebauter Skalierer | 3.5mm, Optisch, und HDMI AudioDieser 4-Port HDMI Splitter mit integriertem Skalierer verbindet eine HDMI Video Quelle mit vier HDMI Bildschi...
Der 4-Port HDMI Verteilerverstärker-Splitter ist ein 1-Eingang-4-Ausgänge-Splitter, der Video bis 4K unterstützt. Dieser Splitter nutzt den HDMI 2.0-Standard und ist eine perfekte Lösung für den An...
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 4 Fernsehern/Projektoren ab Mit dem Split 614 UHD 2.0 können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 4 Fernseher verteile...