CAC-2070 - Der Club 3D CAC-2070 ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der DisplayPort™ 1.2 zu HDMI™ 4K 60Hz Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres DisplayPort™ 1.2 Gam...
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren wandelt der Adapter einen HDMI-A Stecker in eine Buchse um.
Dieser Konverter wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Anschlüsse: 1x DisplayPort-Stecker auf 1x HDMI-A-Buchse ...
Dieser DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapter unterstützt 4K-Videoauflösung, sodass Sie DisplayPort-Geräte, z. B. Ultrabook™ oder Desktopcomputer, an ein 4K HDMI-Display oder Projektor anschließen können. ...
Der Club 3D CAC-1331 ist ein aktiver HDMI™ auf DisplayPort™ 1.2 Adapter, der es Ihnen ermöglicht ein HDMI™ Signal in ein DisplayPort™ 1.2 Signal umzuwandeln. Dieses Produkt unterstützt die DP1.2 Sp...
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren HDMI Gerätes wie z.B. eines Flachbildschirms oder Monitors etc. an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > HDMI 19pin Buchse...
Der DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @30Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook us...
Dieser DisplayPort auf HDMI-Adapter / Konverter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-Bildschirms mit einem DisplayPort-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Adapterkonv...
Der Club 3D CAC-1088 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen DisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät besitzen, dem die ne...