| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24966261 Herst.-Nr.: 65563 EAN/GTIN: 4043619655632 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihres Smartphones anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | Micro-HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |