Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
CLUB3D DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109865142
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1088
EAN/GTIN:
     8719214472740
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Club 3D CAC-1088 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen DisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät besitzen, dem die neue HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-Spezifikation fehlt, ist der Club3D CAC-1088 die einfache Möglichkeit, Ihr Gerät aufzurüsten und an Ihren neuen Fernseher* anzuschließen. Mit seiner DP1.4 DSC-Videokompressionstechnologie ist dieser Adapter in der Lage, DP1.4-Videosignale in HDMI™ zu konvertieren, unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K (7680 x 4320) @60Hz ** und erzeugt lebensechte Farben und Bewegungen mit HDR, was dem Benutzer das ultimative visuelle Erlebnis bietet. Der Adapter benötigt KEIN externes Stromkabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.21 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
11.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.