Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC080 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC080 EDID-Emulator
ATEN VC080 EDID-Emulator
ATEN VC080 EDID-Emulator
ATEN VC080 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346371
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,1920 x 1200 Pixel
Bandbreite
2.25 Gbit/s
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.6 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
0.15 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
€ 5,32*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 5,32*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.