Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Artikel-Nr.:
     C1203-DP-AD08
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP-AD08
EAN/GTIN:
     4014619603336
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @30Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden Sie den Adapter mit der Signalquelle (DisplayPort-Buchse) sowie dem HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich.

Auflösungen bis 4K bei 30Hz
Dieser hochwertig verarbeitete Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K bei 30Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB).

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @30Hz - 4:4:4 Color (DP 1.2 IN / HDMI 1.4B OUT)

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel
- HDMI 1.4b Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 30 Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB)
- Chipsatz: LT8611SXA, passiv
- Leiterquerschnitt: AWG 32/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff Kabel: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 20 cm +/- 2 cm

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.