Gute chemische und mechanische Beständigkeit, reduzierte Schweißbildung durch Baumwollvelourisierung, sicherer Griff auch bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, ...
L+D 1463-8 Kemi Nitril Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 420:2003+A1:2009,EN 374-5:2016,EN 388:2016,EN 374-1:2016/ Typ A ISO 374-5:2016,ISO 374-1:2016/ Typ A CAT II 1 Paar Chemikalie...
Premium-Qualität, AQL: 1,5, spezifischer Chemieschutz, lebensmittelgeeignet, Latex-Haushaltshandschuh, Wabenmuster für guten Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen, velourisiert...
Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, blau, großGummiprofil, Anti-Rutsch Profil, Velour-Innenfutter, mit Rollrand, ideale Passform, extra stabil, 30 cm Länge Standards: CE<
Der ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) von Ansell ist die ideale Lösung für eine sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen. Dieser Handschuh exzellenten Schnittschutz, eine hohe allgemein...
Haushaltshandschuhe groß - Farbe rot- Farbe: rot - Länge: ca. 31,5 cm - Größe: groß - Qualitätshandschuh für Haushalt und Garten. - Umweltfreundlich durch Herstellung aus Naturkautschuk. - Ideale P...
Die chemikalienbeständigen Handschuhe KleenGuard G80 aus Neopren eignen sich für verschiedene Aktivitäten und bieten zuverlässigen Schutz vor einer Vielzahl von chemischen und grundlegenden mechani...
STRONG TECHNIC, Neoprene-Handschuh, velourisiert, chem. beständig, Größe L Neoprene-Handschuh Baumwoll-Velours-Futter chem. beständig nach EN 388 und EN 374 CAT. III Größe L/XL sanitized® ausgerüst...
Eine einzigartige Kombination von Robustheit und Elastizität, für sicheres und genaues Arbeiten Ungefüttert, nicht velourisiert, Naturgummilatex. Materialstärke von 0,43 mm für sehr gutes Griff- un...