Air-Wolf Duplex-Rollenspender Serie Omega Frei befüllbar wahlweise mit 4 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle Umbau vom Haushaltsrollenspender zum Großrollenspender durch Entnahme des Haushaltsrollen-A...
Handtuchrollenspender Höhe x Breite x Tiefe 360 x 239 x 227 mm Bedienung per Hand Ausgestattet mit Füllstandanzeige Gehäuse aus Kunststoff in schwarz Suchbegriffe: Spender, Spender für Handtuch, Sp...
Der Tork Spender für Papierwischtücher im Performance-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design er...
AIR WOLF WC-Papierspender Serie Gamma II, für 2 Haushaltsrollen, frei befüllbar Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet AIR WOLF WC-Papierspender Die Spenderserie Gamma II verbindet formschön...
Der Kombispender Simply Eco kann sowohl mit Handtuchrollen als auch mit C-Falz-und Interfold-Papieren befüllt werden. Er besteht aus recyceltem ABS-Kunststoff und kann wiederverwertet werden. Dazu ...
Der neue zetMatic® Rollenhandtuchspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen aus...
Der Katrin Centerfeed Spender für Papierrollen mit Innenabwicklung eignet sich für den Einsatz an Arbeitsplätzen und in Waschräumen. Verfügbar in 2 Größen: S und M Bedarfsgerechte, einhändige Entna...
Die 2-lagigen Tork Standard-Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender,...
Air-Wolf Duplex-Rollenspender Serie Alpha Frei befüllbar mit wahlweise 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front Mit Abrisskanten Runde Oberseite gegen das...
Mit Schloss und Schlüssel. 2 transparente Fenster für Inhaltskontrolle Ovaler Boden und Kunststoffeinlage mit abgeschnittenen V für optimale Ablösung des Papiers. 1 Mini-Rolle mit max. 144 mm Durch...
Handtuchrollenspender Höhe x Breite x Tiefe 372 x 337 x 203 mm Bedienung per Hand Ausgestattet mit Füllstandanzeige Gehäuse aus ABS in weiß Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigu...
AIR WOLF WC-Papierspender Serie Gamma II, für 2 Haushaltsrollen, frei befüllbar Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanz AIR WOLF WC-Papierspender Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes De...
Der neue zetMatic® Rollenhandtuchspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen aus...
Der Katrin System Handtuchrollenspender eignet sich durch seine hohe Kapazität für Waschräume mit hoher Frequentierung. Fassungsvermögen zwischen 392 und 784 Blatt – je nach Papierqualität – sorgt ...