Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF WC-Papierspender für 2-Rollen, Edelstahlgehäuse Version: 01 - edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF WC-Papierspender für 2-Rollen, Edelstahlgehäuse Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF WC-Papierspender für 2-Rollen, Edelstahlgehäuse Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF WC-Papierspender für 2-Rollen, Edelstahlgehäuse Version: 01 - edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     158-AM2155.01
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-101
EAN/GTIN:
     4045504601014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender
AIR WOLF WC-Papierspender Serie Gamma II, für 2 Haushaltsrollen, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet

AIR WOLF WC-Papierspender

Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Toilettenpapierspender

  • für 2 Haushaltsrollen
  • frei befüllbar
  • Edelstahl
  • mit Schlitzen zur Füllstandskontrolle und Nachführung der nächsten Rolle
  • abgerundete Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Maße (BxHxT): 11,9 x 27,7 x 13,0 cm
  • Gewicht: 1,70 kg

  • Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,9
Höhe [cm]:
27,7
Tiefe [cm]:
13,0
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Kapazität [Kleinrollen]:
2
Montageort:
Wand
Produktserie:
Gamma II
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 123,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 124,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 100,48*
€ 124,58*
€ 4,95*
ab € 100,40*
€ 124,58*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,97*
€ 127,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hagmeyer
110771/1450037
ab € 63,27*
Zubehör
Hagmeyer
120776/1450038
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.