Franz Mensch Spenderhalter für Einweghandschuhe, 22x9x12 cm Franz Mensch Spenderhalter für Einweghandschuhe zur Wandmontage Maße: 22,0 x 9,0 x 12,0 cm für Einweg-Handschuhboxen 100er VE Material: K...
Der federnde Spannschieber des Universalhalters für Tissue- und Handschuhboxen nimmt Boxen bis zu einer Breite von 135 mm auf und hält sie bis zu 1 kg. Die rückseitigen Selbstklebestreifen des Un...
PremiumLine Spender aus Edelstahl für Einweg-Handschuhe Hochwertiger Spender aus geschliffenem Edelstahl für Einweg-Handschuhe. Mit integrierter Edelstahlfeder zur variablen Bestückung. Für die Ver...
Wandspender f. Einmalhandsch.,Stahlblech,inkl.Befestigungsmaterial,255x140x85mm Wandspender für Einmalhandschuhe, robuster Wandspender, einfache und praktische Handschuhentnahme, inkl.Befestigungsm...
Ideal in Verbindung mit Vigor Grip Nitrilhandschuhen Direkter und ergonomischer Zugriff durch leichte Entnahme Befestigung an allen VIGOR Werkstattwagen sowie an 9 x 9 mm Lochwandraster möglich Inn...
Verbandkasten DIN 13157 für Betriebe in grau, gefüllt und mit Wandhalterung Der Betriebsverbandkasten von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte geeignet....
MEDDAX Edelstahl Handschuhhalter Quadro flat 238 x 520 x 93 mm (1 Stück) Produktbeschreibung: Der MEDDAX Handschuhspender zur Wandmontage besteht aus Edelstahl und bietet Platz für 4 Boxen Einmalha...
Orangenfarbener Handschuhspenderfür Einmalhandschuh-Boxen mit 100 Stück Inhalt. Schützt die Boxen vor Spritzern. Boxen werden von der Seite eingeschoben und die Handschuhe von oben entnommen. Zur s...
HDM Spender für 3 Boxen Handschuhe, ISO4 GMP A/B, V2A 1.4301, 280x105x370mm HDM Spender, für 3 Kartonspender (270 x 95 x 110 mm) Einweghandschuhe, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse ...
Handschuhspender fix 75 auch für Tücherboxen geeeignet aus hochwertigen Edelstahl Oberfläche matt gebürstet paßend für Spenderkarton in den Maßen L x B x H ca. 250 mm x max. 132 mm x max. 75 mm
MEDDAX Handschuhhalter Acryl Solo 246 x 133 x 73 mm (1 Stück) Produktbeschreibung: Der Handschuhhalter Solo von uns besteht aus transparentem und schlagfestem Acrylglas XT 3 mm. Er wird inkl. Befes...