MOLDEX Halbmaske FFA1P2 R D organische Gase und Partikel "CompactMask"Technische Eigenschaften: EN-Norm: EN 405:2001 + A1:2009 Schutzstufe: FFA1P2RD Größe: onesize
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...
Die Halbmaske 620N bedeckt Nase, Mund und Kinn und bietet einen optimalen Atemschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können alle Schraub...
Hersteller: FILTER SERVICE Entspricht Norm: EN 149:2001 Arbeitsschutz Element-Typ: Halbmaske mit Filter Ausführung: mit Ventil;einweg Arbeitsschutz Anwendung: zum Schutz der Atemwege vor gering tox...
3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000.
Zubehör für die Halbmasken CleanSpace™ für quantitatives Fit (PORTACOUNT®) TestingWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für quantitatives Fit Testing· prüfpflichtig: ja
3M Halbmaske Secure Click HF-803SD, Gr. L, mit Sprechmembran, ohne Filter, EN 140 Gemäß EN 140 Komfortable Zweifilter-Halbmaske, wiederverwendbar 3M™ Secure Click™ Filteranschluss für schnelle und ...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...
Halbmasken sind für Arbeiten in einer kontaminierten Umgebungsluft geeignet. Sie schützen die Atemwege des Anwenders vor allem bei Tätigkeiten im Umgang mit Lösemitteldämpfen, Chemikalien und Stä...
3M™ Atemschutzhalbmaske 6500QL-Serie 6500 EN robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus län...
Vollvisier-Schutzhaube gem. CE 0426 EN 140 Zwei integrierte Luftansaugfilter Kopf- und Schulterabdeckung Schlagfestes Sichtglas Ideal für leichtes Sandstrahlen, stauberzeugende Tätigkeiten und Lack...