Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040112133 Herst.-Nr.: D701 EAN/GTIN: 00689330179138 |
| |
|
| | |
| 3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000. Weitere Informationen: | | Brand: | Secure Click™ | Produkttyp: | Filterdeckel | Gesamtbreite: | 9 mm | Gesamtlänge: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelfiltermaske, Halbmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Filterdeckel für Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter-Halter, Partikelfilteradapter, Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, gasmaske, partikelmaske, wiederverwendbare maske, gesichtsmaske, 3m maske |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,93* | € 2,32* | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,08* | € 2,49* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,90* | € 2,88* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,4658* | € 2,9258* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 232,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|