Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-351 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-351 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
DRÄGER Halbmaske "PARAT 3200" mit Mundstück und Nasenklemme Das Dräger PARAT® 3200 Fluchtgerät besteht aus einem Mundstück mit Nasenklammer und einem integrierten ABEK15-Filter. Durch das robuste u...
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD) sowie zur Kombin...
Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6502QL ist unsere wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske mit Doppel-Einatemventil, großen Filtern, Bajonett-Klick-Verschluss und Schnellverschluss für zusätzlic...
Dräger X-plore Bajonett Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500. Schutz des P3 R Fil...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-353 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
4043567135101 Halbmaske »620« Eigenschaften: - Für alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter in Verbindung mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme - Maskenkörper wahlweise aus Gummi (6...
Dräger X-plore Partikelfilter P1 NR Pad Partikelfilter-Pad zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3000 und Zweifilter-Vollmasken Dräger X-plore 5500. Zusammen mit Pad-Platte und Pa...